GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11012 Pompa Centrifuga 1 Hp | AB2NZJ 1N516

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11012 Pompa centrifugă 1 Hp

În stoc
Articol: AB2NZJ Model: 2BF11012Crucea Ref: 1N516

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,060.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi17.4 / 9.0-8.7
Cea mai bună eficiență GPM @ Head60 @ 53 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head32-84 GPM @ 60-40 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap66
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap20
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP1
Hz60
Rotor Dia.3-7 / 8 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie30 psi
Lungime15.625 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap84 @ 40 ft.
Max. Cap61 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap20 @ 60 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază1
Rotirea portului45 Creșteri
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.4
Materialul arboreluiOțel inoxidabil din seria 303
TipCentrifugal
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI,BR,Carbon,Ceramic,Buna N,SS
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11012 Pompa centrifugă 1 Hp
€2,060.33 /unitate