GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 Pompă centrifugă 208 până la 240/480 VAC, trifazată, 3 inchi NPT Dimensiune admisie | CD2LQQ 2DL53

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 Pompa centrifugă 208 până la 240/480 VAC, trifazată, 3 inch Dimensiune intrare NPT

În stoc
Articol: CD2LQQ Model: 3BF1HBC0Crucea Ref: 53DL79

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,673.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi9.5-9.0 / 4.5
Cea mai bună eficiență GPM @ Head110 @ 85 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head73-135 gpm @ 100 65 ft
Inrameaza-le145JM
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap75
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap152
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap147
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap140
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap130
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap120
Înălţime8"
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie100 PSI
Dimensiunea intrării2 "NPT
Lungime18.375 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. Solid5 / 16 "
Max. GPM @ Cap155 @ 35 ft.
Max. Cap113 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap40 @ 110 ft.
RPM motor3500
Dimensiunea de ieșire1-1 / 2 "NPT
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Voltaj208 la 240/480 VCA
Lăţime10.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 Pompa centrifugă 208 până la 240/480 VAC, trifazată, 3 inch Dimensiune intrare NPT
€3,673.12 /unitate