GOULDS WATER TECHNOLOGY GT153 Pompă centrifugă 1.5 CP | AE9VFF 6MR24

GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompă centrifugă GT153 1.5cp

În stoc
Element: AE9VFF Model: GT153Crucea Ref: 6MR24

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,610.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi6.0-5.8 / 2.9
Cea mai bună eficiență GPM @ Head50 @ 92 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 Ft.
Dop de scurgere3 / 8 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap140
Înălţime9.25 "
Material carcasăFontă
HP1.5
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie25 PSI
Lungime20 1 / 16 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1/16 + BG15 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. Cap122 ft.
Presiune maximă53 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiTOP
RPM3500
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareArborele mecanic
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o122 ft.
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic și Buna
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.975
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa centrifugă Goulds Water Technology GT153 poate reamorsa până la 25 de picioare de aspirație și este proiectată cu o configurație de extragere în spate pentru o întreținere ușoară. Această pompă cu un design cu autoamorsare beneficiază de irigare, unități HVAC și transfer general de apă.

Caracteristici:

  • Pompa centrifugă Goulds GT153 încorporează un motor cu două camere care permite accesul ușor la cablurile motorului și la componentele interschimbabile.
  • Difuzorul turnat prin injecție, înșurubat, asigură o aliniere pozitivă cu rotorul.
  • Are o carcasă puternică din fontă pentru a promova durabilitatea.
  • Această pompă centrifugă este alimentată de un motor de funcționare continuă pentru a funcționa ore lungi fără deteriorare.
  • Pentru a spori rezistența la coroziune, se utilizează o tehnică de vopsea electrocoat atât în ​​interiorul, cât și în exteriorul corpului pompei.

Accesorii compatibile:

  • GOULDS WATER TECHNOLOGY O-ring: Aceste inele sunt benefice pentru etanșarea îmbinării dintre pompă și țevile de nailon pentru a preveni scurgerile.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un design cu autoamorsare?

A. Autoamorsarea înseamnă că pompa poate folosi lichidul stocat în carcasa sa pentru a genera un vid pe linia de aspirație.

Î. Care este materialul de construcție al rotorului acestei pompe centrifuge?

A. Goulds Water Technology oferă pompa centrifugă GT153 cu Noryl umplut cu sticlă pentru a oferi rezistență la coroziune și abraziune.

Î. Care este cea mai mare temperatură a lichidului pe care o poate suporta această pompă?

A. 160 de grade Fahrenheit.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompă centrifugă GT153 1.5cp
€1,610.44 /unitate