GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Pompa centrifuga 2 Hp | AB2NYD 1N437

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Centrifugal Pump 2 Hp

În stoc
Articol: AB2NYD Model: GT203Crucea Ref: 1N437

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,226.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi6.8-6.4 / 3.2
Cea mai bună eficiență GPM @ Head65 @ 97 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head40-87 GPM @ 120-60 Ft.
Dop de scurgere3 / 8 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI86
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI86
GPM @ 25 PSI85
GPM @ 30 PSI80
GPM @ 35 PSI73
GPM @ 40 PSI65
GPM @ 45 PSI57
GPM @ 50 PSI41
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap140
Înălţime9.25 "
Material carcasăFontă
HP2
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie25 PSI
Lungime20 13 / 16 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. Cap125 ft.
Presiune maximă55 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiTOP
RPM3500
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareArborele mecanic
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o125 ft.
Lift de aspirație25 ft.
Protectie termalaResetare automată
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic și Buna
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.405
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)59.94
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Centrifugal Pump 2 Hp
€2,226.63 /unitate