Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GPIMETERS 125100-1 Transmițător, 4 până la 20 mA | AB4JGQ 1YEC3

GPIMETERS 125100-1 Transmițător, 4 până la 20 mA

În stoc
Element: AB4JGQ Model: 125100-1Crucea Ref: 1YEC3
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
€802.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmiţător
Lungime cablu10 ft.
Tip cabluBelden 9363
Tip de carcasăNEMA 4
Gama de frecventa0 - 750 Hz
Temp. De funcționare Gamă14 la 140 grade. F
AlimentareExtern
Tip de semnalAnalogic
Tip4 la 20mA
Voltaj7 până la 30 V DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8531909000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Strain Relief (Da)

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăPreț
GPIMETERS 125100-10 Transmițător, 4 până la 20 mA | CH6HFK 60UA75 125100-100 la 140 grade. F€1,210.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS 125100-1 Transmițător, 4 până la 20 mA
€802.16 /unitate