Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GPIMETRI 40GPMPart. Filtru de combustibil Filt Canister, 30 microni Dimensiunea filtrului, 40 gpm | AA4ZDL 13K532

GPIMETERS 40GPMPart. Filtru de combustibil Filt Canister, 30 microni dimensiune filtru, 40 gpm

În stoc
Articol: AA4ZDL Model: 40GPMPart. FiltCrucea Ref: 13K532
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
€113.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanister pentru filtrul de combustibil
CuloriAlb
Dimensiunea conexiunii1 1 / 2 "
Tip conexiuneUNF
Dimensiunea filtrului30 microni
Rata de curgere40 g / min
Material carcasăAluminiu
Lungime5 1 / 16 "
Presiune maximă50 psi
Dia general.5 1 / 8 "
Inălțime totală11 "
TipRotirea particulelor pe filtru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421230000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
GPIMETRI 18GPM Part. Canistra pentru filtru de combustibil Filt, dimensiunea filtrului de 10 microni, 18 gpm | AA4ZDJ 13K530 18GPM Partea. Filt€35.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS 40GPMPart. Filtru de combustibil Filt Canister, 30 microni dimensiune filtru, 40 gpm
€113.07 /unitate