Pompă de combustibil GPIMETERS M-150S-EM, manuală, dimensiunea ieșirii de 3 2/5 inchi | AJ2KMY 8YCW0

GPIMETERS Pompă de combustibil M-150S-EM, manuală, dimensiunea ieșirii de 3 2/5 inchi

În stoc
Articol: AJ2KMY Model: M-150S-EMCrucea Ref: 8YCW0

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,072.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de combustibil
Fluide compatibileBenzină, Diesel, Kerosen
Rata de curgereGPN 15
Amplificatoare cu siguranță25
Furtun Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului10 ft.
Dimensiunea intrării1 "FNPT
CP motor1/5
RPM motor1900
Dimensiunea de montare2 "MNPT
Dimensiunea de ieșire3/4 "FNPT
Lungimea cablului de alimentare18 ft.
TipAngrenaj rotativ
Voltaj12V c.c.
Presiune de lucru15 PSI
Temp.-20 până la 125 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.2105
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereLungimea furtunuluiTipDimensiunea de montarePresiune de lucruTemp.Preț
Pompă de combustibil GPIMETERS M-150S-AU, automată, dimensiunea ieșirii de 3 2/5 inchi | AJ2KMZ 8YCW8 M-150S-AUGPN 1512 ft.Angrenaj rotativ2 "MNPT15 PSI-20 până la 125 de grade. F€1,309.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS Pompă de combustibil M-150S-EM, manuală, dimensiunea ieșirii de 3 2/5 inchi
€1,072.97 /unitate