Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRACO 286619 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer .019 | AB4ZFR 20L040

GRACO 286619 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer .019

În stoc
Articol: AB4ZFR Model: 286619Crucea Ref: 20L040
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
€69.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarful pistolului de pulverizare Airless
CuloriNegru
Max. Presiune de lucru4050 psi
Dimensiunea modelului12 - 14 "
Dimensiunea sfaturilor0.019 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. Presiune de lucruDimensiunea modeluluiPreț
GRACO XHD419 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.019 inchi | AB6MJK 21YT05 XHD419Gri7250 psi8 "până la 10"€136.04
GRACO LL5319 Spray Tip Medium Film | AC3UBD 2WCW1 LL5319Galben4050 psi4"€78.32
GRACO XHD519 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.019 inchi | AG9RTG 21YT06 XHD519Gri7250 psi10 "până la 12"€133.04
GRACO XHD219 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.019 inchi | AG9RUJ 21YT62 XHD219Gri7250 psi4 "până la 6"€136.04
GRACO XHD319 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.019 inchi | AG9RUK 21YT63 XHD319Gri7250 psi6 "până la 8"€136.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO 286619 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer .019
€69.13 /unitate