GRAINGER 05539510711 Disc din fibră, acoperit, grad grosier, granulație 50, 5 dia., alumină de zirconiu | AX3MAF 436A02

GRAINGER 05539510711 Disc din fibră, acoperit, calitate grosieră, granulație 50, diametru 5 inchi, alumină de zirconiu

Articol: AX3MAF Model: 05539510711Crucea Ref: 436A02
€45.73 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFibra Disc
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Tipul atașamentului7/8 "Arbor Hole
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinNu a fost votat
CuloriAlbastru
Diametru disc.5"
CalitateAspru
Pietriș50
RPM max10,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidNon-vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
GRAINGER 77696000130 Disc din fibre, grad extra gros, oxid de aluminiu cu granulație 12, 4-1/2" dia. | AX3MAX 435Z54 77696000130Oxid de aluminiuMaro4.5 "Extra grosier2411,00025€31.09
RFQ
GRAINGER 77696009804 Disc din fibră acoperită de 7 inch, dimensiunea găurii de 7/8 inch, oxid de aluminiu cu granulație 24, 25 buc | CD2NAY 435Z38 77696009804Oxid de aluminiuMaro7"Extra grosier24860025€72.56
GRAINGER 77696000139 Disc din fibră acoperită de 5 inchi, dimensiunea găurii de 7/8 inch, oxid de aluminiu cu granulație 36, buc. 25 | CD2NAZ 435Z40 77696000139Oxid de aluminiuMaro5"Extra grosier3610,00025€44.78
GRAINGER 77696000140 Disc din fibră acoperită de 5 inch, dimensiunea găurii de 7/8 inch, oxid de aluminiu cu granulație 50, 25 buc. | CD2NBK 435Z82 77696000140Oxid de aluminiuMaro5"Aspru5010,00025€44.78
GRAINGER 77696009806 Disc din fibră acoperită de 7 inch, dimensiunea găurii de 7/8 inch, oxid de aluminiu cu granulație 50, 25 buc | CD2NBL 435Z84 77696009806Oxid de aluminiuMaro7"Aspru50860025€64.49
GRAINGER 05539510721 Disc din fibră acoperită de 7 inchi, dimensiunea găurii de 7/8 inch, alumină zirconică cu granulație 36, 25 buc. | CD2NBP 435Z89 05539510721Zirconiu AluminăAlbastru7"Extra grosier36860025€72.56
GRAINGER 05539510713 Disc din fibră acoperită de 5 inch, dimensiunea găurii de 7/8 inch, alumină zirconică cu granulație 24, 25 buc. | CD2NCH 436A21 05539510713Zirconiu AluminăAlbastru5"Extra grosier2410,00025€38.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 05539510711 Disc din fibră, acoperit, calitate grosieră, granulație 50, diametru 5 inchi, alumină de zirconiu
€45.73 /ambalaj