Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0810028019 Street Cot 45 grade 1-1/2 inch Fnptxmnpt | AG4KRJ 34DC56

GRAINGER 0810028019 Cot stradal 45 grade 1-1/2 inch Fnptxmnpt

În stoc
Articol: AG4KRJ Model: 0810028019Crucea Ref: 34DC56

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€36.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)8.41
Lungimea navei (cm)8.41
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0810026609 Cot stradal 45 grade 1/8 inch Fnpt x Mnpt | AG4KRE 34DC52 08100266091 / 8 "€14.34
GRAINGER 0810026807 Street Cot 45 grade 1/4 inch Fnpt x Mnpt | AG4KRF 34DC53 08100268071 / 4 "€10.73
GRAINGER 0810027011 Cot stradal 45 grade 3/8 inch Fnpt x Mnpt | AG4KRG 34DC54 08100270113 / 8 "€12.18
GRAINGER 0810027805 Street Cot 45 grade 1-1/4in. Fnptxmnpt | AG4KRH 34DC55 08100278051.25 "€29.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0810028019 Cot stradal 45 grade 1-1/2 inch Fnptxmnpt
€36.76 /unitate