Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0810047605 Teu de reducere 1-1/2 inch x 1 inch x 1 inch Fnpt | AG4KVM 34DC92

GRAINGER 0810047605 T de reducere 1-1/2 inch x 1 inch x 1 inch Fnpt

În stoc
Articol: AG4KVM Model: 0810047605Crucea Ref: 34DC92

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€38.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1" x 1 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4792
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0810044412 T de reducere 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt | AG4KVJ 34DC89 08100444121-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "€33.32
GRAINGER 0810044008 Teu de reducere 1-1/4 inch x 3/4 inch x 1-1/4 inch Fnpt | AG4KVK 34DC90 08100440081-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€30.64
GRAINGER 0810043406 T de reducere 1-1/4in. x 1 inch x 1 inch Fnpt | AG4KVL 34DC91 08100434061-1 / 4 "x 1" x 1 "€29.49
GRAINGER 0810045807 Teu de reducere 1-1/2 inch x 1-1/2 inch x 3/4 inch Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€32.98
GRAINGER 0810046011 Teu de reducere 1-1/2 inch x 1-1/2 inch x 1/2 inch Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€34.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0810047605 T de reducere 1-1/2 inch x 1 inch x 1 inch Fnpt
€38.84 /unitate