Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0811049410 Teu de reducere 2 inch x 2 inch x 3/4 inch Fnpt | AG4KWJ 34DD14

GRAINGER 0811049410 T de reducere 2 inch x 2 inch x 3/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AG4KWJ Model: 0811049410Crucea Ref: 34DD14

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€54.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei2 "x 2" x 3/4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)10.01
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0811051606 Teu de reducere 2 inch x 1-1/2 inch x 2 inch Fnpt | AG4KWD 34DD09 08110516062 "x 1-1 / 2" x 2 "€70.53
GRAINGER 0811051408 Teu de reducere 2 inch x 3/4 inch x 2 inch Fnpt | AG4KWE 34DD10 08110514082 "x 3/4" x 2 "€60.42
GRAINGER 0811051218 Teu de reducere 2 inch x 1 inch x 2 inch Fnpt | AG4KWF 34DD11 08110512182 "x 1" x 2 "€70.63
GRAINGER 0811051010 T de reducere 2 inch x 1-1/4 inch x 1-1/4in. Fnpt | AG4KWG 34DD12 08110510102 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "€61.71
GRAINGER 0811049618 Teu de reducere 2 inch x 2 inch x 1/2 inch Fnpt | AG4KWH 34DD13 08110496182 "x 2" x 1/2 "€65.82
GRAINGER 0811049212 Teu de reducere 2 inch x 2 inch x 1 inch Fnpt | AG4KWK 34DD15 08110492122 "x 2" x 1 "€59.57
GRAINGER 0811044411 Teu de reducere 1-1/4 inch x 3/4 inch x 3/4 inch FNPT | AH4DFT 34DD02 08110444111-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "€37.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0811049410 T de reducere 2 inch x 2 inch x 3/4 inch Fnpt
€54.58 /unitate