GRAINGER 09176 Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 1-1/8-7 x 6 picioare | AF7MRG 21YN95

GRAINGER 09176 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 6 picioare

Articol: AF7MRG Model: 09176Crucea Ref: 21YN95
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€476.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6635
Înălțimea navei (cm)2.87
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.87
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 09176 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 6 picioare
€476.29 /unitate