Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 110FB7 O-ring Dash 110 Viton 0.1 In Pk 10000 | AF7CLH 20UU51

GRAINGER 110FB7 O-ring Dash 110 Viton 0.1 In Pk 10000

În stoc
Articol: AF7CLH Model: 110FB7Crucea Ref: 20UU51
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
€1,928.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO-Ring
Dia interior real.0.362 "
Lățimea reală0.103 "
Număr AS568 Dash110
CuloriMaro
Forma secțiunii transversaleRundă
Durometru75 Shore A
Evaluarea durametruluiMediu greu
MaterialViton
Diametrul interior nominal.3 / 8 "
Diametrul exterior nominal.9 / 16 "
Lățimea nominală3 / 32 "
În afara Dia.9 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-15 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926904510

Variante de produs

ProdusModelDia interior real.Număr AS568 DashArticolDiametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.În afara Dia.Pkg. Cant.Preț
GRAINGER 109FB7 O-ring Dash 109 Viton 0.1 In Pk 500 | AF7CLG 20UU50 109FB70.299 "109O-Ring5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "500€107.85
GRAINGER 117FB7 O-ring Dash 117 Viton 0.1 In Pk 10000 | AF7CLJ 20UU52 117FB70.799 "117O-Ring13 / 16 "1"1.5 "10000€3,309.92
GRAINGER 118FB7 O-ring Dash 118 Viton 0.1 In Pk 5000 | AF7CLK 20UU53 118FB70.862 "118O-Ring7 / 8 "1-1/16 "1-11/16 "5000€2,322.00
GRAINGER 011-060143 O Ring, Viton | CQ3NLH 24JH72 011-060143--O Inel---1€6.72
GRAINGER 004-060113 O-ring, Viton | CQ3NLM 24JH37 004-060113--O-Ring---1€4.11
GRAINGER AL-QC03/8V Viton O-ring, Viton O-ring | CQ3NUB 24JJ11 AL-QC03/8V--O-Ring---1€2.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 110FB7 O-ring Dash 110 Viton 0.1 In Pk 10000
€1,928.96 /ambalaj