GRAINGER 11118 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 1/2-13 x 12 picioare | AF7MQE 21YN62

GRAINGER 11118 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 1/2-13 x 12 picioare

Element: AF7MQE Model: 11118Crucea Ref: 21YN62
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€180.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8935
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 11118 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 1/2-13 x 12 picioare
€180.33 /unitate