Dulap GRAINGER 13R503, 60 x 30 x 60 inch, 54.9 ft cu, cafeniu, oțel | AA6BWT 112

GRAINGER Dulap 13R503, 60 x 30 x 60 inch, 54.9 ft cu, cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BWT Model: 13R503Crucea Ref: 112

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,571.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
Lungime închisă60 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Capacitatea sertarului150 lbs.
Tip de acces electricDa
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime60 "
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor7
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi4
Numărul de derapaje6
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Capacitate de stocare54.9 cu. ft.
StilCabinete
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 301.95
Înălțimea navei (cm)156.21
Lungimea navei (cm)154.43
Lățimea navei (cm)79.76
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest dulap oferă un spațiu mare pentru asigurarea uneltelor la șantierele de lucru în aer liber și în interior. Permite ca echipamentele sau instrumentele esențiale să rămână la fața locului pentru un acces rapid.

Caracteristici:

  • Acest dulap dispune de un sistem de blocare cu carcasă de blocare întărită de calibrul 7 și un zăvor în 3 puncte pentru protecție împotriva furtului.
  • Are o construcție din oțel de calibrul 16, cu cusături complet sudate cu arc pentru rigiditate structurală și rezistență la condiții dure de lucru.
  • Acest dulap este echipat cu mânere laterale puternice, încastrate, care permit o mobilitate sporită și protecție împotriva deteriorărilor în timpul transportului.
  • Are un dispozitiv de blocare convenabil pentru picior care deschide rapid ușile dulapului cu scule cu o singură apăsare a piciorului utilizatorului.
  • Acest dulap are rulmenți cu role pentru alunecarea lină a sertarelor.
  • Vine cu suporturi pre-perforate care asigură instalarea ușoară a roților.
  • Are un raft de sus pe toată lungimea pentru depozitarea articolelor lungi și 2 rafturi în partea stângă a dulapului cu un sertar de blocare în partea dreaptă.
  • Acest dulap mai include trei sertare adânci de 2.5 inchi cu capacități de încărcare de până la 50 lb și patru sertare adânci de 6 inchi cu capacități de încărcare de până la 75 lb.

Întrebări frecvente:

Î. Este acest dulap rezistent la coroziune?

A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Î. Care este capacitatea de stocare a acestui dulap?

A. Are o capacitate de depozitare de 54.9 ft cu.

Î. Care sunt avantajele mânerelor de tragere încastrate?

A. Mânerele de tragere încastrate economisesc spațiu pe măsură ce se scufundă în produsul în sine. Au mai multe suprafețe de prindere, ceea ce le face mai puțin predispuse la accidente.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Dulap 13R503, 60 x 30 x 60 inch, 54.9 ft cu, cafeniu, oțel
€6,571.20 /unitate