Dulap rulant GRAINGER 13R511, 60 x 30 x 65 inch, 60.9 ft cu, cafeniu, oțel | AA6BXA 100

GRAINGER 13R511 Dulap rulant, 60 x 30 x 65 inch Dimensiune, 60.9 cu.ft., cafeniu, oțel

Articol: AA6BXA Model: 13R511Crucea Ref: 100
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,293.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Lungime închisă65 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Tip de acces electricDa
Ecartament16
Tip mânerPrinde pe lateral
Înălţime65 "
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi4
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Capacitate de stocare60.9 cu. ft.
StilCabinete
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153
Înălțimea navei (cm)219.71
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest dulap pliabil este potrivit pentru depozitarea uneltelor, echipamentelor și consumabilelor în instalațiile de prelucrare a metalelor, prelucrarea lemnului și producție și întreținere auto.

Caracteristici:

  • Dispune de un sistem de blocare cu carcasă de blocare încasată și un design de blocare în 2 puncte pentru protecție împotriva furtului.
  • Acest dulap are un design pliabil pentru a reduce lungimea dulapului rulant la jumătate pentru depozitare în spații restrânse.
  • Are o construcție din oțel sudată cu arc de calibru 16 pentru rezistență structurală ridicată și protecție la impact.
  • Acest dulap oferă o zonă de depozitare verticală cu suporturi pentru agățarea accesoriilor precum îmbrăcăminte, curele de scule și prelungitoare.
  • Are rafturi adânci de 14 inchi și o buză tivită pentru a împiedica uneltele / echipamentele depozitate să nu se miște în timpul transportului.
  • Acest dulap are în plus roți încorporate pentru o manevrabilitate ridicată în timpul transportului și finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență ridicată la abraziune.

Întrebări frecvente:

Î. Câte rafturi sunt în interiorul acestei cutii de dulap?

A. Are patru rafturi separate pentru depozitarea sculelor. Dulapul este evaluat colectiv pentru o capacitate de încărcare de 1000 lb.

Î. Cum să asigurați siguranța sculei pe această cutie de dulap?

A. Această cutie de depozitare are un design cu lacăt pentru siguranța sculelor în timpul transportului dulapului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R511 Dulap rulant, 60 x 30 x 65 inch Dimensiune, 60.9 cu.ft., cafeniu, oțel
€5,293.82 /unitate