GRAINGER 13R512 Cutie pentru pian, 66 x 30 x 54-1/2 inch, 48 cu.ft., cafeniu, oțel | AA6BXB 1000

GRAINGER 13R512 Cutie pentru pian, 66 x 30 x 54-1/2 inch, 48 ft cu, cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BXB Model: 13R512Crucea Ref: 1000

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,453.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLoc de muncă Piană Cutie
Lungime închisă54.5 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac pliabil încastrat
Înălţime54.5 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare integrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi2
Numărul de derapaje6
Înălțime deschisă80 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare48 cu. ft.
StilCutii pentru pian
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 187.65
Înălțimea navei (cm)146.3
Lungimea navei (cm)169.67
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Această cutie de pian pentru șantier oferă o soluție completă de depozitare pentru consumabile, unelte și materiale.

Caracteristici:

  • Are un sistem de blocare cu zăvor în 3 puncte și carcasă de blocare susținută de calibrul 7 pentru prevenirea superioară a furtului.
  • Această cutie este fabricată din oțel de calibrul 16, cu cusături complet sudate cu arc pentru rigiditate structurală și pentru a rezista la condiții dure de lucru.
  • Dispune de un manșon electric de trecere pentru intrarea confortabilă și rezistentă la intemperii a cablului de alimentare în cutia pianului.
  • Această cutie are suporturi pre-perforate care asigură instalarea fără efort a roților.
  • Are apărătoare pentru arcuri pentru a evita deplasarea sarcinilor în cutia pianului de la arcuri de gaz care rănesc.
  • Această cutie are capace pentru cutia de pian care sunt susținute de arcuri cu gaz duble și apărătoare pentru a proteja arcurile împotriva deteriorării cauzate de schimbarea sarcinii.
  • Este echipat cu patioane cu 4 direcții cu construcție calibrul 7 pentru a oferi acces la cutia de depozitare a sculelor din orice parte.

Întrebări frecvente:

Î. Este această cutie de pian de șantier rezistentă la coroziune?

A. Da, are un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.

Î. Care este avantajul mânerelor laterale încastrate?

A. Mânerele laterale încastrate de mare rezistență oferă o mobilitate îmbunătățită și o protecție împotriva deteriorării în timpul transportului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R512 Cutie pentru pian, 66 x 30 x 54-1/2 inch, 48 ft cu, cafeniu, oțel
€4,453.05 /unitate