BUSSMANN Seria FNA, Siguranțe Midget Time Delay


Filtru
Material corp: Din fibra de sticla , Stilul corpului: Cilindric , Clasa: Suplimentar , Diametru: 13 / 32 " , Element: Dual , Funcțional egal cu: Ferraz GFN , Indicator / Neindicativ: indicând , Lungime: 1.5 " , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț (ex. TVA)
A
FNA-1
110kA la 125 VAC125 VAC€25.11
A
FNA-1-4 / 10
1-4 / 1010kA la 125 VAC125 VAC€32.11
A
FNA-1-6 / 10
1-6 / 1010kA la 125 VAC125 VAC€27.11
A
FNA-1-8 / 10
1-8 / 1010kA la 125 VAC125 VAC€31.97
A
FNA-1-1 / 2
1.510kA la 125 VAC125 VAC€31.43
A
FNA-1-1 / 4
1.2510kA la 125 VAC125 VAC€31.43
A
FNA-1-1 / 8
1.12510kA la 125 VAC125 VAC€29.27
A
FNA-1/2
1/235A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€28.11
A
FNA-1/4
1/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€29.27
A
FNA-1/10
1/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€33.60
A
FNA-2
210kA la 125 VAC125 VAC€30.06
A
FNA-2-8 / 10
2-8 / 1010kA la 125 VAC125 VAC€36.57
A
FNA-2-1 / 2
2.510kA la 125 VAC125 VAC€35.75
A
FNA-2-1 / 4
2.2510kA la 125 VAC125 VAC€33.40
A
FNA-2/10
2/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€28.16
A
FNA-3
310kA la 125 VAC125 VAC€30.87
A
FNA-3-2 / 10
3-2 / 1010kA la 125 VAC125 VAC€34.14
A
FNA-3/4
3/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€33.08
A
FNA-3/10
3/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€31.97
A
FNA-4
410kA la 125 VAC125 VAC€37.35
A
FNA-4-1 / 2
4.510kA la 125 VAC125 VAC€32.87
A
FNA-4/10
4/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€29.27
A
FNA-5
510kA la 125 VAC125 VAC€30.06
A
FNA-6
610kA la 125 VAC125 VAC€37.35
A
FNA-6-1 / 4
6.2510kA la 125 VAC125 VAC€33.81
A
FNA-6/10
6/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€35.22
A
FNA-7
710kA la 125 VAC125 VAC€35.34
A
FNA-8
810kA la 125 VAC125 VAC€35.73
A
FNA-8/10
8/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€31.97
A
FNA-9
910kA la 125 VAC125 VAC€36.57
A
FNA-10
1010kA la 125 VAC125 VAC€28.78
A
FNA-12
1210kA la 125 VAC125 VAC€34.14
B
FNA-15
1510kA la 125 VAC125 VAC€35.73
A
FNA-20
2010kA la 125 VAC32 VAC€32.87
A
FNA-25
2510kA la 125 VAC32 VAC€34.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?