Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FNA-15 Siguranță 15a Indicator Fna 125vac | AA9EUE 1CT33

BUSSMANN FNA-15 Siguranță 15a Indicând Fna 125vac

În stoc
Articol: AA9EUE Model: FNA-15Crucea Ref: 1CT33
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
€35.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăSuplimentar
Diametru13 / 32 "
EAN5027590427258
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz GFN
Amplificatoare cu siguranță15
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii10kA la 125 VAC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.68
Lungimea navei (cm)2.08
Lățimea navei (cm)2.08
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț
BUSSMANN FNA-1 Siguranță 1a Indicator Fna 125vac Fibră de sticlă | AA9ETW 1CT20 FNA-1110kA la 125 VAC125 VAC€17.77
BUSSMANN FNA-1-1/2 Siguranță 1-1/2a Indicator Fna 125vac | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510kA la 125 VAC125 VAC€14.90
BUSSMANN FNA-1-1/4 Siguranță 1-1/4a Indicator Fna 125vac | AA9ETY 1CT22 FNA-1-1 / 41.2510kA la 125 VAC125 VAC€14.90
BUSSMANN FNA-1-6/10 Siguranță 1-6/10a Indicator Fna 125vac | AA9ETZ 1CT25 FNA-1-6 / 101-6 / 1010kA la 125 VAC125 VAC€28.31
BUSSMANN FNA-1/2 Siguranță 1/2a Indicator Fna 250vac | AA9EUA 1CT28 FNA-1/21/235A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€14.13
BUSSMANN FNA-1/4 Siguranță 1/4a Indicator Fna 250vac | AA9EUB 1CT29 FNA-1/41/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€18.54
BUSSMANN FNA-10 Siguranță 10a Indicator Fna 125vac | AA9EUC 1CT31 FNA-101010kA la 125 VAC125 VAC€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FNA-15 Siguranță 15a Indicând Fna 125vac
€35.73 /unitate