GRAINGER 13R531 Cufă, 48 x 48 x 28.25 inci, 16 cu.ft., maro, oțel | AA6BXX 4824

GRAINGER 13R531 Cufăr, 48 x 48 x 28.25 inci Dimensiune, 16 cu.ft., cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BXX Model: 13R531Crucea Ref: 4824

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,365.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
Lungime închisă28.25 "
CuloriBronza
Adâncime24 "
Tip de acces electricTrecere electrică
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime28.25 "
Lungime48 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de derapaje4
Înălțime deschisă49.25 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare16 cu. ft.
StilCufere
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest cufăr portabil de scule măsoară 24 (H) x 48 inchi (W) și este proiectat pentru depozitarea și organizarea optime a sculelor.

Caracteristici:

  • Vine cu o balama de pian de lungime întreagă care este stivuită și sudată pentru a preveni furtul.
  • Acest cufăr de scule dispune de un sistem de blocare cu un zăvor în 3 puncte și un încuietoare întărită de calibrul 7 pentru a reduce riscul de spargere.
  • Oferă o construcție din oțel acoperită cu pulbere, calibrul 16 și cusături complet sudate cu arc oferă fiabilitate și rezistență la coroziune.
  • Această cutie de depozitare are un capac ergonomic care vine cu un arc de amortizare pentru a deschide capacul din trei laturi.
  • Are patioane cu 4 direcții care permit accesul din toate părțile pentru un transport rapid și sigur.
  • Această unitate vine cu mânere laterale încastrate pentru o mobilitate ușoară și pentru a proteja împotriva deteriorării.
  • Dispune, în plus, de un manșon electric de trecere pentru acces ușor și rezistent la intemperii la cablul de alimentare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un manșon?

A.

  • Găsiți knockout-ul.
  • Scoateți decupajul din interiorul cutiei cu o șurubelniță și un ciocan, astfel încât inelul de metal să cadă în afara cutiei.
  • Asigurați-vă că manșonul de cauciuc din exteriorul cutiei este așezat corect în orificiu.
  • Treceți cablurile înăuntru din spatele cutiei. Trageți capul cablului înapoi cu 2 până la 3 inci după ce este în poziție pentru a vă asigura că „exploziile de stele” rezistente la intemperii sunt îndreptate spre exteriorul cutiei.
  • Nu expuneți niciodată punctele de conectare la mediul înconjurător împingând cablul din interiorul cutiei.

Î. Ce măsuri de siguranță electrică trebuie luate în timpul instalării manșonului?

A.

  • Nu este recomandată introducerea unui prelungitor prin orificiu fără un manșon.
  • Utilizați numai prelungitoare cu trei fire, cu toate cele trei știfturi intacte.
  • Scoateți știftul rotund de împământare.
  • Prelungitorul trebuie conectat la o priză protejată cu GFCI împământată de 120 V. Dacă nu este disponibilă o priză GFCI, utilizați un prelungitor cu protecție GFCI încorporată.
  • Înainte de a utiliza un prelungitor, verificați izolația și ștecherele. Dacă cablul este uzat sau deteriorat, nu-l utilizați.
  • Înainte de a muta sau de a transporta lada de depozitare, scoateți prelungitorul din orificiul Power Pass.

Î. Care este capacitatea de încărcare a rolelor incluse?

A. Aceste rotile sunt ideale pentru manipularea sarcinilor de pana la 1600 lb.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R531 Cufăr, 48 x 48 x 28.25 inci Dimensiune, 16 cu.ft., cafeniu, oțel
€1,365.58 /unitate