GRAINGER 13R533 Cufăr, 42 x 42 x 23.37 inci, 9 cu.ft., cafeniu, oțel | AA6BXZ 42

GRAINGER Cufăr 13R533, 13R533 x 13R533 x 23.37 inci Dimensiune, 9 cu.ft., cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BXZ Model: 13R533Crucea Ref: 42

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,147.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
Lungime închisă23.375 "
CuloriBronza
Adâncime19 "
Tip de acces electricTrecere electrică
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime23.375 "
Lungime42 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de derapaje4
Înălțime deschisă39.5 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare9 cu. ft.
StilCufere
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.85
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest cufăr oferă un spațiu mare pentru depozitarea și asigurarea uneltelor la șantierele de lucru în aer liber și în interior. Permite ca echipamentele sau uneltele esențiale să rămână pe șantier pentru un acces rapid atunci când este necesar.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel de calibrul 16 cu cusături complet sudate cu arc pentru rigiditate structurală și rezistență la condiții dure de lucru.
  • Acest cufăr dispune de un sistem de blocare cu carcasă de blocare întărită de calibrul 7 și un zăvor în 2 puncte pentru o protecție excelentă împotriva furtului.
  • Capacul ergonomic al acestui cufăr permite utilizatorilor să deschidă cutia de grup din 3 laturi.
  • Vine cu suporturi pre-perforate care asigură instalarea ușoară a roților.
  • Acest cufăr este echipat cu mânere laterale puternice, încastrate, care permit o mobilitate sporită și protecție împotriva daunelor în timpul transportului.
  • Are o balama pentru pian pentru o protecție excelentă împotriva spargerii cutiei de depozitare.
  • Acest cufăr are un manșon electric de trecere pentru a oferi acces ușor și rezistent la intemperii la cablul de alimentare.

Întrebări frecvente:

Î. Acest cufăr este rezistent la coroziune?

A. Da, are un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.

Î. Care este capacitatea de stocare a acestui cufăr?

A. Are o capacitate de depozitare de 9 ft cu.

Î. Ce este un manșon electric?

A. Un manșon de cablu este un inel sau un tub prin care trece un fir electric sau un cablu. De obicei, este fabricat din metal sau cauciuc.

Î. Ce rotile sunt compatibile cu acest cufăr?

A.

  • Acest cufăr este compatibil cu diferite seturi de rotile care sunt echipate cu frâne. Ar trebui să aibă două roți rigide și două roți pivotante.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Cufăr 13R533, 13R533 x 13R533 x 23.37 inci Dimensiune, 9 cu.ft., cafeniu, oțel
€1,147.61 /unitate