GRAINGER 13R534 Cufă, 19 x 36 x 21.5 inci, 7 cu.ft., cafeniu, oțel | AA6BYA 36

GRAINGER 13R534 Cufăr, 19 x 13R534 x 21.5 inch Dimensiune, 7 cu.ft., cafeniu, oțel

În stoc
Element: AA6BYA Model: 13R534Crucea Ref: 36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,114.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
Lungime închisă21.5 "
CuloriBronza
Adâncime19 "
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime21.5 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareCarcasă cu lacăt
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de derapaje4
Înălțime deschisă37.5 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare7 cu. ft.
StilCufere
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest cufăr oferă un spațiu mare pentru depozitarea și asigurarea uneltelor la șantierele de lucru în aer liber și în interior. Permite ca echipamentele sau uneltele esențiale să rămână pe șantier pentru un acces rapid atunci când este necesar.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel de calibrul 16 cu cusături complet sudate cu arc pentru rigiditate structurală și rezistență la condiții dure de lucru.
  • Acest cufăr dispune de un sistem de blocare cu carcasă de blocare întărită de calibrul 7 și un zăvor în 2 puncte pentru o protecție excelentă împotriva furtului.
  • Are un capac ergonomic care permite utilizatorilor să deschidă cutia de grup din 3 laturi.
  • Acest cufăr vine cu suporturi pre-perforate pentru a asigura instalarea ușoară a roților.
  • Este echipat cu mânere laterale încastrate pentru o mobilitate sporită și protecție împotriva deteriorărilor în timpul transportului.
  • Acest cufăr are o balama pentru pian care oferă o protecție excelentă împotriva spargerii.
  • Dispune de un manșon electric de trecere pentru a oferi acces ușor și rezistent la intemperii la cablul de alimentare.

Întrebări frecvente:

Î. Acest cufăr este rezistent la coroziune?

A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Î. Care este capacitatea de stocare a acestui cufăr?

A. Are o capacitate de depozitare de 7 ft cu.

Î. Ce este un manșon electric?

A. Un manșon de cablu este un inel sau un tub prin care trece un fir electric sau un cablu. De obicei, este fabricat din metal sau cauciuc.

Î. Ce rotile sunt compatibile cu acest cufăr?

A.

  • Acest cufăr este compatibil cu seturile de roți din polipropilenă.
  • Setul ar trebui să aibă două roți rigide și două roți pivotante.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R534 Cufăr, 19 x 13R534 x 21.5 inch Dimensiune, 7 cu.ft., cafeniu, oțel
€1,114.07 /unitate