Cufă GRAINGER 13R535, 32 x 32 x 18.5 inci, 5 cu.ft., maro, oțel | AA6BYB 32

GRAINGER Cufăr 13R535, 13R535 x 13R535 x 18.5 inci Dimensiune, 5 cu.ft., cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BYB Model: 13R535Crucea Ref: 32

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,145.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
Lungime închisă18.5 "
CuloriBronza
Adâncime19 "
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime18.5 "
Lungime32 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de derapaje4
Înălțime deschisă34.5 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare5 cu. ft.
StilCufere
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Această cufă de șantier oferă soluții complete de depozitare pentru consumabile, unelte și alte materiale. Are o construcție rezistentă din oțel de calibrul 16 și cusături complet sudate cu arc.

Caracteristici:

  • Dispune de un sistem de blocare cu zăvor în 2 puncte și carcasă de blocare rezistentă de calibrul 7 pentru prevenirea excelentă a furtului.
  • Acest cufăr de șantier are patine cu 4 direcții având construcție de calibrul 7 pentru a oferi acces la cutia de depozitare a sculelor din orice parte.
  • Are suporturi pre-perforate care asigură instalarea fără efort a roților.
  • Acest cufăr de șantier are o balama extinsă pentru pian, oferind protecție superioară împotriva spargerii cutiei de depozitare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de reținere a acestui cufăr de șantier?

A. Oferă o capacitate de reținere de 5 picioare cubi.

Î. Care este avantajul unei încuietori încastrate?

A. Pentru a proteja conținutul împotriva furtului este utilizată o carcasă de blocare încasabilă.

Î. Acest cufăr de șantier este rezistent la coroziune?

R. Da, acest cufăr din oțel de șantier are un finisaj cu strat de pulbere pentru robustețe și rezistență la coroziune.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Cufăr 13R535, 13R535 x 13R535 x 18.5 inci Dimensiune, 5 cu.ft., cafeniu, oțel
€1,145.39 /unitate