Această cutie rezistentă la intemperii menține conținutul uscat și protejat chiar și în timpul ploii abundente. Este folosit pentru stocarea documentației, instrumentelor, dispozitivelor de încărcare, planurilor și consumabilelor.
Caracteristici:
- Această cutie de lucru rezistentă la intemperii dispune de un sistem de blocare cu carcasă de blocare încasată pentru prevenirea furtului.
- Are un fund de oțel de calibrul 14 care oferă o rigiditate structurală și o rezistență îmbunătățite, scăzând șansele de deteriorare a stivuitorului în timpul transportului.
- Acest birou de teren este dotat cu patioane cu patru direcții care permit accesul din orice parte pentru un transport mai ușor și mai rapid.
- Dispune de rafturi detașabile și reglabile, care ajută la organizarea depozitării.
- Această unitate este prevăzută cu arcuri cu gaz duble cu un blocaj de siguranță încorporat pe partea stângă pentru o funcționare fără sudură și sigură a ușii superioare.
- Are un mecanism de tijă de blocare solidă cu arc pentru durabilitate îmbunătățită și acces confortabil la compartimentul superior.
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul unei carcase de blocare încastrate?
A. Carcasa de blocare încasabilă este utilizată pentru a proteja conținutul împotriva furtului.
Î. Este acest birou de teren de șantier rezistent la coroziune?
A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.
Î. Care sunt beneficiile mânerelor de tragere încastrate?
A. Mânerele de tragere încastrate economisesc spațiu pe măsură ce se afundă în produs și au mai multe suprafețe de prindere, făcându-le mai puțin predispuse la operațiuni accidentale.