Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 20TL78 Cablu utilitar 5/8 inch x 100 picioare 12 fire | AF7AWR

GRAINGER 20TL78 Cablu utilitar 5/8 inch x 100 picioare 12 fire

În stoc
Articol: AF7AWR Model: 20TL78

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€129.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu utilitar
CuloriAlbastru
Lungime100ft
Tip pachetScul
Construcția frânghieiImpletitura cu 12 fire
Rope Dia.5 / 8 "
Material de frânghiePolipropilenă
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune3000 lbs.
Limita sarcinii de lucru600 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4785
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS5607493000

Detalii produs:

    • Proprietate de performanță: Light Duty
    • ,
    • Aplicare frânghie: ancorare, linii de andocare, uz general, legături

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeTip pachetRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
Cablu utilitar GRAINGER 20TL72 3/16 in x 100 picioare 12 fire | AF7AWK 20TL72Albastru100ftScul3 / 16 "300 lb.60 lbs.€18.76
GRAINGER 20TL73 Cablu utilitar 1/4 inch x 100 picioare 12 fire | AF7AWL 20TL73Albastru100ftScul1 / 4 "600 lb.120 lb.€29.72
GRAINGER 20TL74 Cablu utilitar 3/8 inch x 50 picioare 12 fire | AF7AWM 20TL74Albastru50ftScul3 / 8 "1200 lbs.240 lb.€23.93
GRAINGER 20TL75 Cablu utilitar 3/8 inch x 100 picioare 12 fire | AF7AWN 20TL75Albastru100ftScul3 / 8 "1200 lbs.240 lb.€47.32
GRAINGER 20TL76 Cablu utilitar 1/2 inch x 50 picioare 12 fire | AF7AWP 20TL76Albastru50ftScul1 / 2 "2200 lb.440 lbs.€40.75
GRAINGER 20TL77 Cablu utilitar 1/2 inch x 100 picioare 12 fire | AF7AWQ 20TL77Albastru100ftScul1 / 2 "2200 lb.440 lbs.€81.46
GRAINGER 20TL79 Cablu utilitar 3/8 inch x 50 picioare 16 fire | AF7AWT 20TL79Negru / Albastru / Roșu / Galben50ftScul3 / 8 "1200 lbs.120 lb.€25.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 20TL78 Cablu utilitar 5/8 inch x 100 picioare 12 fire
€129.63 /unitate