GRAINGER 22188R125-C2 Grătar de bară zimțat 36 inchi lățime 1.25 inci înălțime | AJ2FEU 49N205

GRAINGER 22188R125-C2 Grătar de bară zimțat 36 inchi lățime 1.25 inci înălțime

În stoc
Articol: AJ2FEU Model: 22188R125-C2Crucea Ref: 49N205

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€262.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar Grătar
Spațiere bară4"
Grosimea barei (in.)0.188 "
Înălţime1.25 "
MaterialOțel galvanizat
Deschidere24 "
Suprafațăzimțată
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.57
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)91.44

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialDeschidereSuprafațăLăţimePreț
GRAINGER 22188R125-C12 Grătar de bară zimțat 36 inchi lățime x 1.25 inci înălțime | AH8DXT 38MC46 22188R125-C121.25 "Oțel galvanizat144 "zimțată36 "€1,310.95
RFQ
GRAINGER 21188R150-B12 Grătar de bară zimțat 24 inchi lățime x 1.5 inci înălțime | AH8DXV 38MC62 21188R150-B121.5 "Otel carbon144 "zimțată24 "€855.79
RFQ
GRAINGER 20250R175-C4 Grătar de bară zimțat 36 inchi lățime x 1.75 inci înălțime | AH8DXY 38MC67 20250R175-C41.75 "Oțel vopsit negru48 "zimțată36 "€820.15
GRAINGER 22188R150-C12 Grătar de bară zimțat 36 inchi lățime x 1.5 inci înălțime | AH8DYA 38MC79 22188R150-C121.5 "Oțel galvanizat144 "zimțată36 "€1,506.12
RFQ
GRAINGER 21188R100-B2 Grătar de bară zimțat 24 inchi lățime x 2.0 inci înălțime | AH8DYC 38MC84 21188R100-B21"Otel carbon24 "zimțată24 "€128.77
GRAINGER 21125R100-C10 Grătar de bară zimțat 36 inchi lățime x 1.0 inci înălțime | AH8DYN 38MD48 21125R100-C101"Otel carbon120 "zimțată36 "€636.85
RFQ
GRAINGER 22188R200-B10 Grătar de bare zimțat 24 inchi lățime x 1.0 inci înălțime | AH8DYP 38MD53 22188R200-B101"Oțel galvanizat120 "zimțată24 "€1,183.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 22188R125-C2 Grătar de bară zimțat 36 inchi lățime 1.25 inci înălțime
€262.75 /unitate