Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 22JL52 Tijă Stock Hdpe 1-1/4 inch 48 inch | AF7QWH

GRAINGER 22JL52 Tija Stock Hdpe 1-1/4 inch 48 inch

În stoc
Articol: AF7QWH Model: 22JL52

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€101.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriOff Alb
Diametru1.25 "
Toleranța diametrului-0 / +. 125
Rezistența la impact (lbs.)2.4
Lungime48 "
Toleranță la lungime-0
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Max. Temp.176 F
Min. Temp. Evaluare-58 grade F
Forța de tracțiune4500 psi
Tiptermoplastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.071
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3916100000

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranță la lungimeMaterialMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiunePreț
GRAINGER 22JL38 Tijă Hdpe 1 inch 48 inch alb | AF7QVU 22JL381"48 "-0Polietilenă de înaltă densitate176 F-58 grade F4500 psi€58.54
GRAINGER 22JL39 Tijă Stock HDPE 1 inch 96 inch | AF7QVV 22JL391"96 "-0Polietilenă de înaltă densitate176 F-58 grade F4500 psi€96.74
RFQ
GRAINGER 22JL40 Tijă Stock Hdpe 1/2 inch 48 inch | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Polietilenă de înaltă densitate176 F-58 grade F4500 psi€18.05
GRAINGER 22JL42 Tijă Hdpe 1/4 inch 48 inch alb | AF7QVX 22JL421 / 4 "48 "-0Polietilenă de înaltă densitate176 F-58 grade F4500 psi€14.94
GRAINGER 22JL43 Tijă Hdpe 1/4 inch 96 in alb | AF7QVY 22JL431 / 4 "96 "-0Polietilenă de înaltă densitate176 F-58 grade F4500 psi€24.71
RFQ
GRAINGER 22JL44 Tijă Hdpe 3/4 inch 48 inch alb | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Polietilenă de înaltă densitate176 F-58 grade F4500 psi€39.29
GRAINGER 22JL45 Tijă Stock HDPE 3/4 inch 96 in alb | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Polietilenă de înaltă densitate176 F-58 grade F4500 psi€56.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 22JL52 Tija Stock Hdpe 1-1/4 inch 48 inch
€101.18 /unitate