GRAINGER 320-1/4-5 Roll Butil 1/4 inch grosime 5 picioare 60A | AH7QGZ 36XU59

GRAINGER 320-1/4-5 rola butil 1/4 inch grosime 5 picioare 60A

În stoc
Articol: AH7QGZ Model: 320-1 / 4-5Crucea Ref: 36XU59

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,077.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
CalitateGrad comercial
Lungime5ft
MaterialButyl
Max. Temp.225
Min. Temp. Evaluare-40
Forța de tracțiune1200
Grosime1 / 4 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.9606
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24

Detalii produs:

    • Gruparea cauciucului: tablă de cauciuc

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeGrosimePreț
GRAINGER 320-1/16-10 Roll Butil 1/16 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QGX 36XU56 320-1/16-10Rola de cauciuc10ft1 / 16 "€539.41
GRAINGER 320-1/16-5 Roll Butil 1/16 inch grosime 5 picioare 60A | AH7QGY 36XU57 320-1/16-5Foaie de cauciuc5ft1 / 16 "€254.06
GRAINGER 320-1/8-10 Roll Butil 1/8 inch grosime 10 picioare 60A | AH7QHA 36XU60 320-1/8-10Rola de cauciuc10ft1 / 8 "€803.67
GRAINGER 320-1/8-5 Roll Butil 1/8 inch grosime 5 picioare 60A | AH7QHB 36XU61 320-1/8-5Foaie de cauciuc5ft1 / 8 "€532.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 320-1/4-5 rola butil 1/4 inch grosime 5 picioare 60A
€1,077.05 /unitate