Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 32514 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/2-13 X 6, 5PK | AF7MNK 21YN16

GRAINGER 32514 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/2-13 X 6, 5 buc.

În stoc
Articol: AF7MNK Model: 32514Crucea Ref: 21YN16
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
€47.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6"
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 32514 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/2-13 X 6, 5 buc.
€47.07 /ambalaj