Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 34RY84 Curea de marfă 1000 lb. 1 inch Lățime 15 picioare Lungime | AH4JMA

GRAINGER 34RY84 Curea de marfă 1000 lb. 1 inch lățime 15 picioare lungime

În stoc
Element: AH4JMA Model: 34RY84
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
€65.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de marfă
Tipul de ajustareRatchet
Material corpPoliester
Rezistența la rupere3000 lb.
CuloriRoșu
Stil de montajDublu J Hook
Material hardwareOţel
Lungimea curelei15ft
Lățimea curelei1"
Limita sarcinii de lucru1000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereCuloriStil de montajLungimea cureleiLățimea cureleiLimita sarcinii de lucruPreț
GRAINGER 34RY82 Curea de marfă 3300 lb. 2 inchi Lățime 27 picioare Lungime | AH4JLY 34RY8210,000 lb.GalbenDublu J Hook27ft2"3300 lb.€133.15
GRAINGER 34RY83 Curea de marfă 2200 lb. 1-1/2 inch Lățime 20 picioare Lungime | AH4JLZ 34RY836600 Lb.GalbenDublu J Hook20ft1.5 "2200 lbs.€128.77
GRAINGER 34RY85 Curea de marfă 500 lb. 1 inch Lățime 15 picioare Lungime | AH4JMB 34RY851000 lb.NegruS-Hook15ft1"500 lbs.€55.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 34RY84 Curea de marfă 1000 lb. 1 inch lățime 15 picioare lungime
€65.57 /unitate