Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 35HV64 Cârlig de montare magnetică 12 lb. 4 inch lungime | AH4RAP

GRAINGER 35HV64 Cârlig de montare magnetică 12 lb. 4 inch lungime

În stoc
Element: AH4RAP Model: 35HV64
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
€12.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig magnetic de montare
Lățimea bazei4"
CuloriDeep Gray
Adâncime19 / 64 "
finalizareazinc
Înălțimea cârligului19 / 64 "
MaterialFier de călcat
Proiectare3 / 8 "
Limita sarcinii de lucru12 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de cârlige: 1
    • Metoda de fixare: magnetică
    • Puncte pe cârlig: 1

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDia de bază.Lățimea bazeiLimita sarcinii de lucruCuloriAdâncimefinalizareaArticolPreț
GRAINGER 35HV62 Cârlig de montare magnetică 2 lb. 2 inch Lungime 3 inch Lățime | AH4RAM 35HV62-2 "x 3"3"2 lb.Deep Gray19 / 64 "zincCârlig magnetic de montare€6.91
Cârlig de montare magnetică GRAINGER 35HV63 5lb. 2 inch lungime | AH4RAN 35HV63--4"5 lbs.Deep Gray19 / 64 "zincCârlig magnetic de montare€0.71
GRAINGER 35HV65 Cârlig de montare magnetică 20 lb. 4 inch Lungime 8 inch lățime | AH4RAQ 35HV65-4 "x 8"8"20 lb.Deep Gray19 / 64 "zincCârlig magnetic de montare€18.76
GRAINGER 35HV66 Cârlig de montare magnetică 20 lb. 1-3/8 inch lungime | AH4RAR 35HV66-2"2"20 lb.Argintiu1.031 "LustruitCârlig magnetic de montare€8.89
GRAINGER 35HV67 Cârlig de montare magnetică 57 lb. 2 inchi lungime | AH4RAT 35HV673 / 16 "x 3 / 4"3-13/64 "3 13 / 64 "57 lb.Argintiu1.75 "LustruitCârlig magnetic de montare€14.08
GRAINGER 35HV68 Cârlig de montare magnetică 10 lb. 4-3/16 inch lungime | AH4RAU 35HV683 / 16 "x 3 / 4"2-5/16 "2 5 / 16 "10 lbs.Albastru1.187 "LustruitCârlig magnetic de montare€19.74
GRAINGER 35HV69 Cârlig de montare magnetică 57 lb. 2-1/2 inch lungime | AH4RAV 35HV691 / 4 "x 3 / 4"3-13/64 "3 13 / 64 "57 lb.Argintiu2-1/16 "LustruitCârlig magnetic€25.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 35HV64 Cârlig de montare magnetică 12 lb. 4 inch lungime
€12.35 /unitate