GRAINGER 35KT28 Carucior utilitar negru 42-1/4 in.h | AG6CRQ

GRAINGER 35KT28 Carucior utilitar negru 42-1/4 in.h

În stoc
Articol: AG6CRQ Model: 35KT28

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€423.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft175 lb.
Material de rotireCauciuc termoplastic
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
Distanța dintre raftul mediu și inferior7.25 "
Distanța dintre rafturi7.25 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul7.25 "
MânerÎnșurubat în raftul superior
Culoarea picioarelorSilver
Material pentru picioareAluminiu
Înălțimea buzelor19 / 64 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Numărul de rafturi4
Inălțime totală42.25 "
Lungime totală43.625 "
Lățimea totală20.25 "
Culoarea raftuluiNegru
Raft L x L36-1/4" x 20-1/4"
Lungimea raftului36.25 "
Material raftPolipropilenă, fibră de sticlă
Lățimea raftului20.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)99.09
Lungimea navei (cm)59.99
Lățimea navei (cm)35.46
Codul HS9403704031

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDistanța dintre raftul mediu și inferiorDistanța dintre rafturiLungimea raftuluiLățimea raftuluiDistanța dintre raftul superior și mijloculCapacitate de încărcareNumărul de rafturiPreț
GRAINGER 35KT25 Carucior utilitar negru 39-1/2 in.h | AG6CRM 35KT2519 "10.875 "10.875 "26.75 "17.625 "10.875 "300 lb.3€540.11
GRAINGER 35KT27 Carucior utilitar negru 39-3/4 in.h | AG6CRP 35KT2720.25 "10.875 "10.875 "36.25 "20.25 "10.875 "400 lb.3€371.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 35KT28 Carucior utilitar negru 42-1/4 in.h
€423.67 /unitate