Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 7.3 " , Diametru cerc șurub.: 5 7 / 8 " , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Finalizarea: Neterminat , Material cadru: Oţel inoxidabil , lubrifiere: Polyrex EM , Aplicație motor: la spălare , Design motor: 3 faze , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Montare: Rigid , Design NEMA: B , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Evaluare: 10:1 , Rotație: REV , Lungimea axului: 2 1 / 4 " , Material arbore: Oţel inoxidabil , Material scut: Oţel inoxidabil , Garantie: 1 ani