LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QWR CZ6T17VK47A

LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2QWR Model: 117267.00Crucea Ref: CZ6T17VK47A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,831.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare042541
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.4-2.3 / 1.15
HP3 / 4 / 1 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW.56 / .37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere76
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 80
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120.01
    • Înfășurare: T634252
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 2.7-2.5 / 1.25

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareAsamblareAmenajărikWLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Protecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificarePreț
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--€1,933.52
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B.75 / .56-40--€1,807.24
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B.246 / .37-40--€2,203.72
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,687.70
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B.75 / .56-409700K46-€3,485.48
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€3,510.71
LEESON 119495.00 CZ6T17WK54A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDF CZ6T17WK54A 119495.00F042542B1.49 / 1.12-409700K46-33-€4,102.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,831.36 /unitate