LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDD CZ6T11WK12A

LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Element: AJ2RDD Model: 119492.00Crucea Ref: CZ6T11WK12A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,485.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare042542
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă3.8-3.8 / 1.9
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW.75 / .56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere60 / 80
RotațieREV
RPM1200 / 1000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 117277.00 / CZ6T11WK7A
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: T63681
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 4.1-4.2 / 2.1
    • Eficiență 100%: 82.5 / 70

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareAsamblareAmenajărikWLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Protecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificarePreț
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--€1,933.52
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B.56 / .37-40--€1,831.36
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B.75 / .56-40--€1,807.24
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B.246 / .37-40--€2,203.72
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,687.70
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€3,510.71
LEESON 119495.00 CZ6T17WK54A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDF CZ6T17WK54A 119495.00F042542B1.49 / 1.12-409700K46-33-€4,102.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Motor de spălare 50-60 Herți
€3,485.48 /unitate