GRAINGER B08450.050.0300 Hex Lag Screw 1/2 Inch 3 Inch Length Galvanised, 150PK | AG3BLW 32TK80

GRAINGER B08450.050.0300 Șurub hexagonal 1/2 inch 3 inch lungime galvanizat, 150PK

În stoc
Articol: AG3BLW Model: B08450.050.0300Crucea Ref: 32TK80

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€246.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08450.050.0300 Șurub hexagonal 1/2 inch 3 inch lungime galvanizat, 150PK
€246.07 /ambalaj