DAYTON Gulere de perete rezistente pentru ventilatoare de evacuare și alimentare


Filtru
Constructie: Oțel galvanizat de calibru 16 , Adâncime: 23-1/2 " , Ecartament: 16
StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
1WBV6
54.375 "54.25 "€1,457.64
A
1WBV7
60.375 "60.25 "€1,613.80
A
1WBV8
66.38 "66.25 "€1,670.22

Gulere de perete rezistente pentru ventilatoare de evacuare și alimentare

Colierele de perete Dayton sunt ideale pentru instalarea sau montarea pe perete a ventilatoarelor de evacuare sau de alimentare în aplicații comerciale și industriale. Au o construcție din oțel galvanizat de calibrul 16 pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Aceste gulere de perete sunt prevăzute cu flanșe interioare și exterioare pentru a monta obloane și, respectiv, pentru a oferi tablis pentru deschiderile de perete. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste gulere de perete pentru a se potrivi ventilatoarelor cu diametre de 48, 54 și 60 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?