LEESON 132206.00 C182T17WK14A Motor de spălare | AJ2RVX 48ZH93 / C182T17WK14A

LEESON 132206.00 C182T17WK14A Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2RVX Model: 132206.00Cruce Ref: 48ZH93 / C182T17WK14A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,715.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le182TC
Amplificatori de încărcare completă7.8 / 3.9
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere80.5
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1-1/8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)34.14
Lungimea navei (cm)46.51
Lățimea navei (cm)34.29

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 89.5
    • Rulment OPE: 6207
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081119
    • Înfășurare: T84174
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 8.8 / 4.4

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareAsamblareAmenajărikWLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Protecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificarePreț
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--€1,933.52
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B.56 / .37-40--€1,831.36
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B.75 / .56-40--€1,807.24
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B.246 / .37-40--€2,203.72
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,687.70
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B.75 / .56-409700K46-€3,485.48
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€3,510.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132206.00 C182T17WK14A Motor de spălare
€4,715.88 /unitate