GRAINGER 35ZW26 Cărucior pentru servicii alimentare din oțel inoxidabil 450 lb | AH6HMD

GRAINGER 35ZW26 Carucior pentru servicii alimentare din otel inoxidabil 450 lb

În stoc
Element: AH6HMD Model: 35ZW26

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,021.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de servicii alimentare
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) Pivotant cu frână
CuloriSilver
Distanța dintre rafturi10.25 "
finalizareaOţel inoxidabil
Ecartament0.035 "
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1"
Capac de încărcare. pe raft150 lb.
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de compartimente0
Numărul de rafturi3
Inălțime totală36 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală21 "
Lungimea raftului30.25 "
Lățimea raftului18.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.79
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 35ZW26 Carucior pentru servicii alimentare din otel inoxidabil 450 lb
€1,021.32 /unitate