Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 36569G Arc de compresie HCS 3 inch lungime PK5 | AH8DNQ 38HY78

GRAINGER 36569G Arc de compresie HCS 3 inch lungime PK5

În stoc
Articol: AH8DNQ Model: 36569GCrucea Ref: 38HY78
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
€11.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc de compresie
CuloriSilver
Lungime comprimată1.116 "
Deflexie @ Încărcare1.5 "
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaPlacat cu zinc
Pentru dimensiunea găurilor3 / 4 "
Încărcare (lbs.)42.60
Încărcare @ solid (lbs.)54.50
MaterialSârmă de muzică din oțel cu un înalt nivel de carbon
În afara Dia.23 / 32 "
Lungime totală3"
Rata de primăvară28.4 lb./in.
TipPrecizie
Sârmă Dia.0.085 "
Tipul firuluiRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 36569G Arc de compresie HCS 3 inch lungime PK5
€11.19 /ambalaj