Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 39DZ91 Blocaj cu capse fixe placat cu zinc 1-3/4 inch lungime | AH8ZXT

GRAINGER 39DZ91 Bloc de capse fix placat cu zinc, lungime de 1-3/4 inch

În stoc
Element: AH8ZXT Model: 39DZ91

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS-a remediat haspul de capse
finalizareazinc
Stilul HaspConvențional
Max. Catena Dia.5 / 16 "
Tip capsăFixed
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Material Hasp: Oțel
    • Lungime hasp: 6 "
    • Înălțime Hasp: 1-1 / 16 "

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
GRAINGER 39DZ88 Blocaj cu capse fixe placat cu zinc 1 inch lungime | AH8ZXP 39DZ881"€2.83
GRAINGER 39DZ89 Bloc de capse fixe placat cu zinc 1-1/2 inch lungime | AH8ZXQ 39DZ891.5 "€4.16
GRAINGER 39DZ90 Blocaj cu capse fixe placat cu zinc 1-1/2 inch lungime | AH8ZXR 39DZ901.5 "€4.53
GRAINGER 39DZ92 Blocaj cu capse fixe placat cu zinc, lungime de 1-1/2 inch | AH8ZXU 39DZ921.5 "€6.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 39DZ91 Bloc de capse fix placat cu zinc, lungime de 1-3/4 inch
€6.90 /unitate