GRAINGER 3ST-EX3060-95 Cărucior cu plasă cu 3 fețe 2400 lb oțel 66 inch | AG7AUA 49Y209

GRAINGER 3ST-EX3060-95 Cărucior cu plasă cu 3 fețe 2400 lb oțel 66 inci

În stoc
Element: AG7AUA Model: 3ST-EX3060-95Crucea Ref: 49Y209

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,504.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu 3 fețe din plasă
Capacitate pe raft2400 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieSudate
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Capacitate de încărcare2400 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi1
Inălțime totală57 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală30.25 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.45
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLățimea raftuluiPreț
GRAINGER 3ST-EX2460-95 Cărucior cu plasă cu 3 fețe 2400 lb oțel 66 inch | AG7ATY 49Y207 3ST-EX2460-9524.25 "24 "€1,340.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 3ST-EX3060-95 Cărucior cu plasă cu 3 fețe 2400 lb oțel 66 inci
€1,504.74 /unitate