GRAINGER 410Y53 Stație mobilă de plan digital, 48.25 x 39.3 x 26.79 inci, maro, oțel | CM9GAC 118-M

GRAINGER 410Y53 Stație mobilă de plan digital, 48.25 x 39.3 x 26.79 inci, maro, oțel

Articol: CM9GAC Model: 410Y53Ref. cruce: 118-M
€7,993.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiroul de teren al locului de muncă
Lungime închisă48.25 "
CuloriBronza
Adâncime26.79 "
Capacitatea sertarului150 lbs.
Tip de acces electricEchipaj de putere
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Înălţime48.25 "
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi2
Numărul de derapaje4
Înălțime deschisă73.875 "
StilStații de teren
Lăţime39.3 "

Detalii produs:

Această stație mobilă de plan digital este o cutie profesională de lucru ideală pentru utilizatorii care necesită conectivitate de date pe șantier.

Caracteristici:

  • Această stație mobilă de plan digital are o podea din oțel cu grosimea 14 și o construcție a corpului din oțel de calibrul 16 pentru rigiditate structurală.
  • Are un echipaj de alimentare care include 4 prize GFCI pentru alimentare sigură, un monitor TV de 32 de inchi și sursă de alimentare de rezervă UPS pentru a furniza energie electrică timp de până la treizeci de minute în timpul unei pene de curent.
  • Acest dulap industrial al cutiei de depozitare este personalizabil, permițând utilizatorilor să configureze sisteme digitale.
  • Această unitate portantă de 150 lb este echipată cu un sertar pentru a oferi depozitare independentă de blocare și roți de 4 inchi pentru o mobilitate lină.
  • Are finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune și cântărește până la 320 lb atunci când este complet încărcat cu electronice.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un hub TurnKey?

A. Un hub TurnKey oferă o interfață web ușor de utilizat pentru a gestiona serverele cloud și backup-urile TurnKey.

Î. Cum să asamblați stația mobilă de plan digital?

A.

  • Desfaceți șurubul de lacăt cu o cheie de 1/2 inch sau o priză.
  • Așezați tija de blocare în poziția „blocat”.
  • Montați șurubul de transport de 5/16 inch x 3/4 inch în orificiul corect din urechea de lacăt.
  • Instalați lanțul lacătului în urechea lacătului și fixați-l pe cutia de blocare folosind o piuliță de blocare.
  • Înainte de a bloca lacătul, deschideți capacul și glisați tija de blocare în poziția „deschis”.
  • Închideți capacul și mutați tija de blocare în poziția „blocat”.

Î. Ce instrumente sunt necesare pentru instalarea acestei stații de plan digital?

A.

  • priză de 1/2 inch
  • priză de 5/16 inch
  • Șurubelniță cu cap Phillips

Î. Cum se instalează această stație de plan digital?

A.

  • Îndepărtați suportul de montare eliminând două șuruburi #10-24 x 3/4 inch, șaibe de blocare și șaibe plate folosind o priză de 5/16 inci.
  • Așezați cu grijă televizorul cu fața în jos pe o suprafață plană.
  • Atașați cablajul și sursa de alimentare pentru televizor.
  • Așezați suportul de montare și aliniați-l cu orificiile de montare din spatele televizorului.
  • Fixați suportul la televizor folosind patru șaibe de blocare de 1/4 inch, patru șuruburi M4 și patru șaibe #10.
  • Ridicați suportul de montare și televizorul și agățați de crestătura canalului de cârligele de pe suportul de montare.
  • Reatașați cele două șuruburi, adică șaibe de blocare și plate, care au fost îndepărtate anterior.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 410Y53 Stație mobilă de plan digital, 48.25 x 39.3 x 26.79 inci, maro, oțel
€7,993.13 /unitate