Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 44493 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 2-56 x 3 picioare | AF7MQX 21YN82

GRAINGER 44493 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 2-56 x 3 picioare

În stoc
Articol: AF7MQX Model: 44493Crucea Ref: 21YN82
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
€12.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2-56
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.23
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)0.23
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 44493 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 2-56 x 3 picioare
€12.16 /unitate