Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 4530F Steagul de blocare din cupru 2-1/2 in | AF8FAZ 25KD38

GRAINGER 4530F Stud Flag Locking Copper 2-1/2 In

În stoc
Articol: AF8FAZ Model: 4530FCrucea Ref: 25KD38
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
€20.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector mecanic
Codul culoriiViolet
Tipul ConnectorBlocare steag steag
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
MaterialAliaj de cupru
Max. Dimensiunea conductorului3/0 AWG blocat
Min. Dimensiunea conductorului3/0 AWG blocat
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLăţimePreț
GRAINGER 4820F Ug Starter/masat 2/0 Crimp Cupru | AF8FAK 25KD99 4820FPortocaliu3.06 "€4.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 4530F Stud Flag Locking Copper 2-1/2 In
€20.41 /unitate