Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 45958 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 5/8-11 X 8, 5PK | AF7MPK 21YN42

GRAINGER 45958 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 5/8-11 X 8, 5 buc.

În stoc
Articol: AF7MPK Model: 45958Crucea Ref: 21YN42
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
€87.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală8"
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 45958 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 5/8-11 X 8, 5 buc.
€87.62 /ambalaj