Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 45959 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 3/4-10 X 3, 5PK | AF7MPU 21YN50

GRAINGER 45959 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 3/4-10 X 3, 5 buc.

În stoc
Element: AF7MPU Model: 45959Crucea Ref: 21YN50
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
€70.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală3"
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 45959 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 3/4-10 X 3, 5 buc.
€70.13 /ambalaj