NTN Seria UCPX, rulment cu bile montat


Filtru
Material rulment: Oţel , Tip rulment: Minge , Material carcasă: Fontă , Inserați: Bearing , Material insert: 52100 Oțel cromat , Tip de blocare: Set de șuruburi , Număr de șuruburi: 2 , Temp. Gamă: -20 grade până la 250 grade F
StilModelMontarea suprafeței la centrul arboreluiDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Preț (ex. TVA)
A
UCPX-15 / 16M
1-11/16 "1 / 2 "5 / 8 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb.15 / 16 "€146.11
A
UCPX-1M
1-11/16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb.1"€154.57
B
UCPX05-100D1
1.75 "1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 32 "6.25 "2"2,540 lb.1"€175.38
A
UCPX-1.3 / 16M
1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.187 "€164.64
B
UCPX06-103D1
1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6.875 "2.25 "3,440 lb.1.187 "€193.58
B
UCPX09-111D1
2-5/16 "5 / 8 "5 / 8 "4 9 / 16 "8.75 "2.625 "5,220 lb.1-11/16 "€284.16
B
UCPX09-112D1
2-5/16 "5 / 8 "5 / 8 "4 9 / 16 "8.75 "2.625 "5,220 lb.1.75 "€271.74
B
UCPX08-108D1
2-5/16 "5 / 8 "-4.375 "8.75 "2.625 "4,590 lb.1.5 "€273.68
B
UCPX10-115D1
2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "9.5 "2.875 "6,570 lb.1-15/16 "€316.94
A
UCPX-2M
2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb.2"€293.47
A
UCPX-1.15 / 16M
2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb.1-15/16 "€319.86
B
UCPX10-200D1
2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "9.5 "2.875 "6,570 lb.2"€357.36
A
UCPX-1.3 / 4M
2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1.75 "€244.76
A
UCPX-1.11 / 16M
2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1-11/16 "€238.38
B
UCPX11-203D1
2.75 "3 / 4 "3 / 4 "5 13 / 32 "10.25 "3.125 "8,100 lb.2.187 "€425.28
A
UCPX-2.3 / 16M
2.75 "5 / 8 "-5.437 "9.5 "2.75 "8,150 lb.2.187 "€424.25
A
UCPX-2.1 / 4M
2.75 "5 / 8 "-5.437 "9.5 "2.75 "8,150 lb.2.25 "€368.91
B
UCPX07-107D1
2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "8"2.25 "4,000 lb.1.437 "€239.65
A
UCPX-1.1 / 2M
2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 lb.1.5 "€219.10
A
UCPX-1.7 / 16M
2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "4,000 lb.1.437 "€178.01
A
UCPX-1.1 / 4M
2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.25 "€169.02
A
UCPX-2.7 / 16M
3"3 / 4 "3 / 4 "6 1 / 16 "10 15 / 32 "2 27 / 32 "8,150 lb.2.437 "€565.66
B
UCPX13-208D1
3"3 / 4 "-6 1 / 16 "11.25 "3 9 / 32 "9,900 lb.2.5 "€482.74
B
UCPX12-207D1
3"3 / 4 "3 / 4 "5 15 / 16 "11.25 "3 9 / 32 "9,000 lb.2.437 "€477.15
A
UCPX-2.1 / 2M
3"3 / 4 "3 / 4 "6 1 / 16 "10 15 / 32 "2 27 / 32 "9,900 lb.2.5 "€427.52
A
UCPX-3M
3.5 "3 / 4 "3 / 4 "7"13 "3.5 "11,900 lb.3"€621.86
A
UCPX-2.15 / 16M
3.5 "3 / 4 "-7"13 "3.5 "11,900 lb.2-15/16 "€716.53
A
UCPX-2.11 / 16M
3.5 "3 / 4 "3 / 4 "7"13 "3.5 "11,100 lb.2-11/16 "€536.15
B
UCPX15-215D1
3.5 "7 / 8 "7 / 8 "6.875 "13 "3.5 "11,920 lb.2-15/16 "€811.44
A
UCPX-3.1 / 2M
4"3 / 4 "3 / 4 "8"14 "4.375 "18,400 lb.3.5 "€1,187.20
A
UCPX-3.7 / 16M
4"3 / 4 "3 / 4 "8"14 "4.375 "18,400 lb.3.437 "€1,057.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?