Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu bile montat NTN UCPX10-115D1, alezaj 1-15/16 inch | AE7PQF 5ZUJ2

NTN UCPX10-115D1 Rulment cu bile montat, alezaj de 1-15/16 inch

În stoc
Articol: AE7PQF Model: UCPX10-115D1Crucea Ref: 5ZUJ2
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
€316.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului5 / 8 "
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Bore Dia.1-15/16 "
CuloriVerde
Capacitate de încărcare dinamică9,780 lb.
finalizareaVopsea durabilă
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare6-23/32 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui2.5 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală4 31 / 32 "
Lungime totală9.5 "
Lățimea totală2.875 "
Capacitate de încărcare statică6,570 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.26
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMontarea suprafeței la centrul arboreluiDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Preț
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1M, alezaj de 1 inch | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11/16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb.1"€154.58
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.1/2M, alezaj de 1-1/2 inch | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 lb.1.5 "€219.09
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.1/4M, alezaj de 1-1/4 inch | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.25 "€169.02
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.11/16M, alezaj 1-11/16 inch | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1-11/16 "€238.38
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.15/16M, alezaj 1-15/16 inch | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb.1-15/16 "€319.86
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.3/16M, alezaj 1-3/16 inch | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.187 "€164.64
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.3/4M, alezaj de 1-3/4 inch | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1.75 "€244.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN UCPX10-115D1 Rulment cu bile montat, alezaj de 1-15/16 inch
€316.95 /unitate